Hubzähler mit Schlüssel

Artikel-Nr.: 470100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ziffernhöhe 4,5 mm
Hübe maximal 500 min-1
Hubausschlag minimal − maximal 32 Grad - 60 Grad
Antriebsachse-⌀ 5 mm
Breite 70 mm
Höhe 60 mm
Länge 28 mm
Produktart Hubzähler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 470100
EAN / GTIN 4045197235046
Herstellernummer 470100

Beschreibung

Ausführung:

Sechsstelliges Zählwerk mit beidseitigem Antrieb für Rechtshub. Nullstellung kann durch umsteckbaren Schlüssel von links oder von rechts erfolgen. Antriebswelle beidseitig vorstehend; Hubhebel auf der Welle verstellbar. Antriebsachse 5 mm ⌀, Ziffernhöhe 4,5 mm, Gehäuse hammerschlaglackiert.

Verwendung:

In der Maschinen- und Metallindustrie an Stanzen, Scheren, Pressen, Verpackungsmaschinen, Automaten usw.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb