Stückzähler, Typ: H

Artikel-Nr.: 469700 H
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ziffernhöhe 4,5 mm
Anzahl Ziffern 4
Gehäuse Breite 29 mm
Gehäuse Höhe 45 mm
Produktart Stückzähler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 469700 H
EAN / GTIN 4045197225603
Herstellernummer 469700 H

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl. Kappe aus verschleißfestem Kunststoff. Nullstellung erfolgt durch Drehknopf.
Handstückzähler.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb