Groß-Stoppuhr, Typ: MESOTRON

Artikel-Nr.: 469625 MESOTRON
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messtechnik analog
Breite 130 mm
Tiefe 95 mm
Höhe 175 mm
Produktart Stoppuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469625 MESOTRON
Kopieren
EAN / GTIN 4260477380722
Kopieren
Herstellernummer 631.4031-00
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HANHART 1882 GmbH, Hauptstraße 33, 78148 GÜTENBACH, Deutschland, www.hanhart-stoppuhren.com

Beschreibung

Ausführung:

Quarzgesteuerte Stoppuhr.
Ziffernblatt mit 60er- und 100er-Teilung. Funktionen: Start / Stopp, Addition.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie aus Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb