Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GCL 2-50CG

Artikel-Nr.: 468488 2-50CG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,3 mm/m
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Nennspannung 12 V
Laserklasse 2
Farbe des Lasers grün
Reichweite 20 m
Reichweite mit Empfänger 80 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 Zoll
Länge 136 mm
Breite 55 mm
Höhe 122 mm
Gewicht 600 g
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Verpackung Transportkoffer
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468488 2-50CG
EAN / GTIN 3165140865654
Herstellernummer 0601066H00

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Kreuzlinienlaser mit selbstnivellierenden Laserlinien. Schnelles horizontales und vertikales Ausrichten von Linien. Robustes Design mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastungen. Staub- und spritzwassergeschützt. Zusätzlich zwei vertikale Lotpunkte.
Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Bluetooth-Schnittstelle für einen ferngesteuerten Einsatz zum präzisen Arbeiten ohne das Gerät zu berühren. Kann mit Akku (Lieferumfang) oder Batterien betrieben werden. Großer Arbeitsbereich von bis zu 80 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

12 V Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Multifunktionshalter, Laserzieltafel, Schutztasche und Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb