Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser LINO L6GS

Artikel-Nr.: 468486 L6GS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LINO
Fehlergrenze ±0,2 mm/m
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Akkubetrieben; Batteriebetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,2 Ah
Farbe des Lasers grün
Reichweite 35 m
Reichweite mit Empfänger 70 m
Durchmesser mit Empfänger 140 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
Betriebsdauer 11 h
Breite 60 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
Gewicht 530 g
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468486 L6GS
EAN / GTIN 7640180530657

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, ergonomisches Kunststoffgehäuse, staub- und spritzwassergeschützt.
Mit grünen Laserlinien für optimale Sichtbarkeit. Bis zu 400% bessere Sichtbarkeit als roter Laserstrahl.
Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit 3× 360° Laserlinien. Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien. Laserlinien dünn, scharf und deutlich sichtbar. Laserleistung in 3 Stufen einstellbar für bessere Sichtbarkeit oder längere Betriebszeit. Selbstnivellierung über weite Distanzen bei Schräglagen. Zeitersparnis durch einfaches Einrichten des Lotpunktes. Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis. Einfache und präzise Ausrichtung der Laserlinien um ±10°. Speicherfunktion der persönlichen Einstellungen. Staub- und Spritzwassergeschützt. Das dreifache Stromversorgungskonzept ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Wahlweise mit Li-Ion-Akku, AA-Batterien oder Netzteil betreibbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Li-Ion-Akku, Ladegerät mit Netzadapter, Laserzieltafel, Tasche.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb