Digitales Neigungsmessgerät µLevel 100, Typ: 1

Artikel-Nr.: 467573 1
Neuheit
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich ± 10 mm/m
Fehlergrenze ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Länge 150 mm
Breite 47 mm
Höhe 170 mm
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467573 1

Beschreibung

Ausführung:

Die präzise Ausrichtung von Maschinen ist entscheidend für Montage und Qualitätskontrolle. Mit dem µLevel® II von Status Pro erreichen Sie eine Genauigkeit von 0,001 mm/m schnell und effizient. Das System ist innerhalb einer Minute kalibriert und einsatzbereit, perfekt für direkte Vor-Ort-Messungen. Das Gehäuse des µLevel® II ist schwimmend gelagert, wodurch Spannungen durch Temperaturunterschiede nicht auf die Basis übertragen werden können.

Vorteil:

  • Zwei Genauigkeitsklassen: Wählen Sie zwischen 1 µm/m oder 10 µm/m, je nach Anforderung.
  • Schwimmend gelagertes Gehäuse: Spannungen durch Temperaturunterschiede können nicht auf die Basis übertragen werden.
  • Neigungs-LED: Einfaches Ablesen und sofortige Rückmeldung.
  • Ölbeständiges Bedienfeld.
  • USB-Anschluss und Bluetooth-Verbindung: Flexibilität und einfache Datenverarbeitung.
  • Drahtlose Verbindung zur Software: Komfortable und effiziente Datenverarbeitung.
  • Einfache Menüstruktur zur Vermeidung von Bedienfehlern.
  • Tragegriff: In drei Stufen neigbar und abnehmbar für vielseitigen Einsatz.
  • Erfassung von Pitch- und Rollfehlern.
  • Differentialmessungen und automatisierte Messungen.

Lieferumfang:

Neigungsmessgerät, Fernanzeige, Koffer, Ladegerät, Netzteil, Akku.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb