Digitales Neigungsmessgerät TECH, Typ: 500

Artikel-Nr.: 467563 500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 89.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Messbereich 360 (4×90°) Grad
Ziffernschrittwert 0,01 Grad
Fehlergrenze Elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) Grad
Ebenheitstoleranz 0,07 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 175 mm
Breite 32 mm
Höhe 70 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467563 500
EAN / GTIN 4005069191252

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes und robustes Gehäuse, Messfläche aus eloxiertem Aluminium. Variable Befestigungsmöglichkeiten über T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. Beleuchtete Digital-Anzeige dreht sich bei Umschlagposition.
Integrierte Warnfunktion verhindert Fehlmessungen. Tastensperre, Hold- und Referenz-Funktion.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche.
2× Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb