{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 120 mm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081551 LR6 | |
Erfassungstiefe Stahl | 100 mm | |
Erfassungstiefe Kupfer | 120 mm | |
Erfassungstiefe stromführende Leitungen | 50 mm | |
Erfassungstiefe Holz | 30 mm | |
Gewicht | 270 g | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Länge | 208 mm | |
Breite | 113 mm | |
Höhe | 78 mm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Produktart | Ortungsgerät |
Artikelnummer | 465570 GMS120-27 | |
EAN / GTIN | 4053423255331 |