Alternativartikel:

Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X4

Artikel-Nr.: 465550 X4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messgenauigkeit ±1,0 mm
Stativgewinde 1/4 UNC Zoll
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
multifunktionales Endstück ja
Reichweite 150 m
Addition/Subtraktion ja
Minimal-/Maximalmessung ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
Neigungssensor 360 Grad
Digitaler Zielsucher mit Zoom 4-fach
Aufruf letzter Messungen ja
Stromversorgung 081561 LR6
Laserklasse nach IEC 825-1 2
Länge 132 mm
Breite 56 mm
Höhe 29 mm
Gewicht 184 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465550 X4
EAN / GTIN 7640110697870

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit einfach zu bedienender Symboltastatur. Hochwertige Leica-Glasoptik in einem besonders temperaturbeständigen und stabilen Magnesiumgehäuse. Beleuchtetes und rotierendes Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Power Range Technologie™ für Messungen bis 150 m ohne Zieltafel. Laserklasse 2 gemäß ISO 16331-1 geprüft.
Der integrierte 360° Neigungssensor zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Multifunktionales Endstück zur Messung aus Ecken. Strahlwassergeschützt und staubdicht durch Gummidichtung. Versiegelte, abwaschbare Tastatur. Ein robuster Frontgummi schützt die Optik und dämpft auch einen leichten Sturz.
Mit digitalem Zielsucher (4-fach-Zoom) für Messungen auf weite Distanzen oder bei Sonnenschein.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Schutztasche und Handschlaufe.
Inklusive 2× Batterie Nr. 081561 Gr. LR6.

Hinweis:

Datentransfer via Bluetooth® Smart auch auf Smartphone mittels App Leica „DISTO™ Plan“ (Android ab Version 4.3, Apple ab iPhone 4s). Einfaches Erstellen von Skizzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb