Laser-Distanzmessgerät DISTO™ D110

Artikel-Nr.: 465550 D110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465550 D110
EAN / GTIN 7640110694947
Herstellernummer 808088

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: 3 Messungen, ein Lasermessgerät. Der Leica DISTO D110 ist ein vielseitiger Laserdistanzmesser mit drei Messmodi: Einzel-, Dauer- und Flächenmessung. Mit einer Reichweite von 60 m (200') und einer Genauigkeit von 2 mm (1/16″) kann er Strukturen und Räume schnell und mit zertifizierter Genauigkeit messen. Leicht. Der D110 wiegt 92 g (3 1/4 Unzen) und passt in jede Tasche. Während des Messprozesses ist der horizontale Display gut lesbar, auch bei Flächenmessungen. Durch die Bluetooth®-Konnektivität kann der D110 die Messergebnisse, unverzüglich nach deren Berechnung, an mobile Apps senden.

Merkmal:

Breite: 37 mm
Gewicht: 92 g
Herstellerbezeichnung: D110
Höhe: 23 mm
IP-Schutzart: 54
Länge: 120 mm
Reichweite: 60 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb