Hand-Lasermeter Disto D1

Artikel-Nr.: 465550 D1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 465550 D1
Kopieren
EAN / GTIN 2000000690902
Kopieren
Herstellernummer 843418
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Das Original. Einfache Zwei-Tastenbedienung. Der Leica DISTO D1 ist unser einfachster und benutzerfreundlichster Laserdistanzmesser für schnelle und genaue Innenmessungen. Schalten Sie den DISTO D1 ein, drücken Sie die ON/DIST Taste und schon haben Sie eine genaue Messung.Präzise, weitreichend und leicht. Mit einer Reichweite von 40 m und einer Genauigkeit von ± 2 mm ist der DISTO D1 für grundlegende Messaufgaben im Innenbereich gerüstet. Seine kompakte und leichte Bauweise macht ihn zum perfekten Gerät für Messungen bei schwierigen Winkeln oder während des Hantierens mit anderen Werkzeugen.

Merkmal:

Breite: 43,5 mm
Gewicht: 87 g
Herstellerbezeichnung: D1
Höhe: 23,5 mm
IP-Schutzart: 54
Länge: 115 mm
Reichweite: 40 m

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb