Glasfaser-Bandmaß im Rahmen 30 m

Artikel-Nr.: 465500 30
(CHF 2.54 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 121.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm EG II
    Bandlänge 30 m
    Bandbreite 13 mm
    Typ Maßanfang A
    ganze Länge 310 mm
    Rahmen Breite 150 mm
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 465500 30
    EAN / GTIN 4007368020592

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.
    Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.
    Glasfaser-Bandmaß. Extrem knickfest und flexibel, witterungsbeständig und unempfindlich gegen viele Chemikalien. Elektrisch nicht leitfähig. Hohe Ablesbarkeit. Mit cm-Teilung.
    Gr. 30 in V-Rahmen.

    Hinweis:

    Ausführung in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb