Rollbandmaß twoCOMP Zoll-Ablesung 396 Zoll

Artikel-Nr.: 462220 396
(CHF 4.85 / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 10 m
Bandlänge 394 Zoll
Bandbreite 30 mm
Gehäuse Länge 88 mm
Gehäuse Breite 88 mm
Gehäuse Höhe 45 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462220 396
EAN / GTIN 4007368113225

Beschreibung

Ausführung:

Taschenbandmaß mit Zoll-Ablesung. Teilung Zoll/Zoll (Oberkante und Unterkante).
Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagefestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.
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
    Bandlänge (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb