Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1 5 m

Artikel-Nr.: 462090 5
(CHF 6.84 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 98.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm EG I
    Bandlänge 5 m
    Bandbreite 16 mm
    Gehäuse Länge 75 mm
    Gehäuse Breite 26 mm
    Gehäuse Höhe 70 mm
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 462090 5
    EAN / GTIN 4007368112242

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf. Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1  5 m

    Rollbandmaß Vario Genauigkeit 1 5 m

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    39 Stück sofort lieferbar
    CHF  34.20
    (CHF 6.84 / 1 Meter)
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    51 Stück sofort lieferbar
    CHF  32.80
    (CHF 6.56 / 1 Meter)
    Bandbreite 16 16
    Gehäuse Höhe 70 69
    Norm EG I EG I
    Bandlänge 5
    Gehäuse Länge 75 70
    Gehäuse Breite 26 30
    Produktart Bandmaß Bandmaß

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb