Rollbandmaß mm/Zoll Ablesung 3 m

Artikel-Nr.: 462014 3
(CHF 1.32 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 98.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm EG II
    Bandbreite 16 mm
    Gehäuse Länge 66 mm
    Gehäuse Breite 27 mm
    Gehäuse Höhe 59 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Produktart Bandmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 462014 3
    EAN / GTIN 4045197879684
    Herstellernummer 462014 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken.
    Maßband weiß, schwarz bedruckt, mit mm/Zoll-Ablesung (Oberkante Zoll, Unterkante mm). Gehäuse in rot mit schwarzer Gummierung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb