{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Teilung Oberkante | 1 mm | |
Teilung Unterkante | 0,5 mm | |
Fehlergrenze | 0,12 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Querschnitt Breite | 18 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461630 150 | |
EAN / GTIN | 4007368118817 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 150mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
186 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
412 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
376 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
262 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
161 Stück sofort lieferbar
|
|
Norm | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 18 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |