Stahlmaßstab Form B INOX, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 461105 1000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 84.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 866
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 866
Fehlergrenze 0,1 mm
Form B
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 1.000 mm
Querschnitt Breite 30 mm
Querschnitt Stärke 6 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461105 1000
EAN / GTIN 4045197206886
Herstellernummer 461105 1000

Beschreibung

Ausführung:

Form B: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten gut bearbeitet. Mit Schutzende am Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung.
INOX-Ausführung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb