{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 866 | |
Fehlergrenze | 0,06 mm | |
Form | A | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 2.000 mm | |
Querschnitt Breite | 50 mm | |
Querschnitt Stärke | 10 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461005 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206831 | |
Herstellernummer | 461005 2000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab Form A INOX, Länge: 2000mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Fehlergrenze | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Länge | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Querschnitt Breite | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Querschnitt Stärke | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |