{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 874 | |
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 mm | |
Werkstoff | rostfreier Stahl | |
Oberfläche Fase | blendfrei mattiert | |
Länge | 150 mm | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Haarlineal |
Artikelnummer | 460095 150 | |
EAN / GTIN | 4045197444295 | |
Herstellernummer | 460095 150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 150mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,003 mm | 0,003 mm |
Länge | 150 mm | 150 mm |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oberfläche Fase | blendfrei mattiert | brüniert (blendfrei) |
Verpackung | Etui | Etui |
Werkstoff | rostfreier Stahl | gealterter Spezialstahl |
Produktart | Haarlineal | Haarlineal |