Gerade Hartmetall-Reißnadel HM

Artikel-Nr.: 458780 HM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 152 mm
    Produktart Reißnadel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 458780 HM
    EAN / GTIN 4062406738518
    Herstellernummer 458780 HM

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hartmetall-Reißnadel mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Höchst genaue Anreißlinie durch den 30° Winkel und Spezialgeometrie der Hartmetall-Spitze. Sechskantgriff 6 mm. Gerade Form.

    Verwendung:

    Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb