Spitzzirkel mit Stellbogen 300 mm

Artikel-Nr.: 457700 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 355 mm
Schenkelquerschnitt 10,5×7 mm
Länge L 300 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457700 300
EAN / GTIN 4045197206381
Herstellernummer 457700 300

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit kantigen Schenkeln, Werkzeugstahl, geschmiedet und geschliffen. Durchgestecktes Gewerbe mit Nietscharnier. Spitzen geschliffen und gehärtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb