Feder-Greifzirkel, Länge L: 315mm

Artikel-Nr.: 457310 315
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Öffnungsweite 210 mm
Schenkelquerschnitt 8×8 mm
Länge L 315 mm
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 457310 315
EAN / GTIN 4045197883162
Herstellernummer 457310 315

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit langen Schenkeln, aus Werkzeugstahl. Spitzen beziehungsweise Messflächen geschliffen und gehärtet. Durchgehende Spindel mit Verstellmutter zur Schnell- und Feineinstellung. Durch Ringfeder stets gleichbleibende Federspannung.
Mit festen Messflächen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb