Multiwinkel, Länge Schiene: 330mm

Artikel-Nr.: 456900 330
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Länge Schiene (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Winkelabweichung ±0,05 mm
Herstellerbezeichnung MW 330
Winkelfeststellung stufenlos mit Flügelmutterklemmung oder durch feste Winkelpositionen
Länge Schiene 330 mm
einstellbare Winkelpositionen 30 Grad; 45 Grad; 60 Grad; 75 Grad; 90 Grad; 105 Grad; 120 Grad; 145 Grad
Produktart Stellwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 456900 330
Kopieren
EAN / GTIN 2050001746764
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person ERWEMA Werkzeug & Maschienenbau GmbH & Co. KG, Bergstraße 31, 89177 BALLENDORF, Deutschland, www.erwema.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovativer, vielseitig einsetzbarer Winkel. Stabile Metallbauweise, 330 mm Federstahlzunge mit laserbeschrifteter mm-Maßskala. Verstellmechanismus für 9 Winkelpositionen (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) oder stufenlose Verstellung mit Flügelmutterklemmung.

Verwendung:

Streichmaß, Winkelmesser, Schmiege, Anschlagwinkel, Gehrmaß, Längenmessung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb