Sechskant-Flachwinkel 100X100 mm

Artikel-Nr.: 455800 100X100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 36.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Rechtwinkligkeit angelehnt an DIN 875/1
    Länge je Schenkel 100 mm
    Schenkelquerschnitt 20×5 mm
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Verpackung Etui
    Produktart Sechskantwinkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 455800 100X100
    EAN / GTIN 4045197206091
    Herstellernummer 455800 100X100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Stahlausführung. Mit geschliffenen Hochkanten und genau abgerichteten Flachseiten.
    Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/1.

    Verwendung:

    Zum genauen Anreißen und Prüfen von 60° beziehungsweise 120°.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb