Zentrierwinkel, Schenkellänge: 180mm

Artikel-Nr.: 455000 180

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 38.20 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Schienen-Maßeinteilung 300 mm
Fehlergrenze 0,3 Winkelmin.
Schenkellänge 180 mm
Schienenquerschnitt 20×4,0 mm
für maximalen Wellen-⌀ 270 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Zentrierwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 455000 180
EAN / GTIN 4045197685988
Herstellernummer 455000 180

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Stahlausführung mit mm-Teilung auf der Schiene. Funktionsflächen genau geschliffen, Flachseiten genau bearbeitet.

Verwendung:

Zum Anreißen des Mittelpunktes runder Scheiben und Wellen. Anschlag erfolgt kreuzweise 2 − 3 mal.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb