{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 300×200 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,025 mm | |
Schenkelquerschnitt | 40×8 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Flachwinkel |
Artikelnummer | 451030 300X200 | |
EAN / GTIN | 4045197444134 | |
Herstellernummer | 451030 300X200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flachwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 300X200mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 53.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 32.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 |
Rechtwinkligkeit | 0,025 mm | 0,05 mm |
Schenkelquerschnitt | 40×8 mm | 35×7 mm |
Schenkellänge | 300×200 mm | 300×175 mm |
Produktart | Flachwinkel | Flachwinkel |