{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhentoleranz je Paar | 0,02 mm | |
für Wellen-⌀ | 3 mm - 40 mm | |
alle Teile | gehärtet | |
Länge | 70 mm | |
Breite | 55 mm | |
Höhe | 75 mm | |
Gewicht pro Stück | 1,8 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Prisma |
Artikelnummer |
447145 70X55
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406264512
Kopieren |
|
Herstellernummer |
447145 70X55
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |