Streichmaß mit flachem Schieber 300 mm

Artikel-Nr.: 446150 300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 40.10 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teilung/Ablesung 0,1 mm
Fehlergrenze 200 µm
Anreißlänge 300 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Breite der Anreißkante 40 mm
Produktart Streichmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446150 300
EAN / GTIN 4045197204912
Herstellernummer 446150 300

Beschreibung

Ausführung:

Mattierte Oberfläche mit sauber gravierter Skalierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb