Stangenzirkel mit Feineinstellung 2000 mm

Artikel-Nr.: 445800 2000

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 2.000 mm
Teilung/Ablesung 0,1 mm
Anreißlänge 2.000 mm
Werkstoff Spitzen gehärteter Silberstahl
Produktart Zirkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445800 2000
EAN / GTIN 4045197204851
Herstellernummer 445800 2000

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Flachstahl-Messschiene mit präziser mm-Teilung; auswechselbare, gehärtete Silberstahlspitzen. Schieber mit 1/10-Nonius und Feineinstellung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb