Träger für Messeinsatz, Typ: TI

Artikel-Nr.: 445410 TI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz Messuhren mit Schaft 8 mm, Rechtwinkligkeitsprüfung
Aufnahme-⌀ 8 mm
Produktart Träger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445410 TI
EAN / GTIN 2050001668332
Herstellernummer 4429206

Beschreibung

Ausführung:

Zur Rechtwinkligkeitsprüfung mit Messuhren mit Schaftdurchmesser 8 mm an Höhenmessgeräten.

Passend für:

Digitale Höhenmessgeräte HC1 Nr. 445350, CLM816 Nr. 445320, CLM817 Nr. 445370.
Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445355; Digimar 817 CLT Nr. 445375; Digimar 816 CLT Nr. 445325.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb