Messtaster-Set klein, Anzahl Taster: 4

Artikel-Nr.: 445266 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Taster Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Herstellernummer 00760232

Beschreibung

Passend für:

TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.

Inhalt:

HM-Kugel ⌀ 3 mm: Nr. 445455 Gr. 3
HM-Scheibe ⌀ 14 mm: Nr. 445456 Gr. 14
HM-Zylinder ⌀ 2 mm: Nr. 445457 Gr. 2
Taststab ⌀ 6 mm, Radius 2,5 mm: Nr. 445458 Gr. 2,5

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb