{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 350 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 465 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 / 0,0005 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Wiederholpräzision Ebene | 1,8 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 7 µm | |
Verfahrmethode des Messschlitten | manuell | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR6 | |
Messkraft | 1,5 ±0,5 N | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445234 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760605 | |
Herstellernummer | 518-244 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales Höhenmessgerät QM-Height mit Luftpolster 350
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 4’860.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 7’565.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
maximaler Anwendungsbereich | 0 ;465 | 0 ;520 |
Messbereich | 0 ;350 | 350 |
Messkraft | 1,5 ±0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 7 | 5 |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem ;USB-Schnittstelle |