Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang 350 mm

Artikel-Nr.: 445000 350

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 98.60 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Anreißhöhe 350 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,04 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messsäulen-Querschnitt 35×15 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Fußfläche Länge 180 mm
Fußfläche Breite 98 mm
Gewicht 4,8 kg
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Herstellernummer 4426100

Beschreibung

Ausführung:

Kontrastreiche, 12 mm hohe LCD-Anzeige. Ergonomischer, standsicherer Fuß mit gehärteter und geläppter Standfläche für leichtes und ruckfreies Verschieben. Schieber und Schiene aus gehärtetem, rostfreiem Stahl. Großes Handrad zum Positionieren und Messen. Zusätzliche Feineinstellung und Feststellschraube.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 445002.

Sonderzubehör:

Halter für Fühlhebelmessgeräte und Messuhren Nr. 445004, Datenkabel Nr. 498940.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb