{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,06 mm | |
Messsäulen-Querschnitt | 28×9 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Fußfläche Länge | 145 mm | |
Fußfläche Breite | 105 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Herstellernummer | 443720 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Höhenanreißgerät mit horizontal verstellbarer Reißnadel, Anreißhöhe: 300mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 314.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 201.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 576.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Messsäulen-Querschnitt | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Nonius | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Länge | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Fußfläche Breite | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |