Rundlaufprüfgerät RPG 30 mm

Artikel-Nr.: 443300 30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für maximalen Werkstück-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollentyp zylindrische Rollen
für maximalen Werkstück-⌀ 30 mm
für Werkstück-⌀ 3 mm - 30 mm
Grundplatte Länge 120 mm
Grundplatte Breite 120 mm
Rollen-⌀ 30 mm
Gewicht 10,5 kg
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 443300 30
EAN / GTIN 2050001944719
Herstellernummer B701200006 RPG 330MINI

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit vorgespannten Wälzlagerungen.
Typ RPG für Prüfungen im Serienbereich mit 2Schwenkhaltern und 1 Messschlitten (außerGr.30).

Verwendung:

Für Prüfaufgaben an Außen-, Innen- und Planflächen von Rotationsteilen.
Durch die kompakte Bauform besonders für den Einsatz auf Messprojektoren, optischen Koordinaten-Messmaschinen sowie Konturmessgeräten geeignet.

Genauigkeit:

Rundlaufgenauigkeit 0,002 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Bedienschlüssel und Abziehstein (ohne Messuhren).

Sonderzubehör:

Kreuzschlitten zur Vermessung der Planfläche.
Messschlitten mit Pinole bzw. Auflagerollen.
Gelenkarm mit Messmittelaufnahme.
Hartmetall-Auflagerollen.
Elektroantrieb mit Regeltrafo.
Pneumatischer Schwenkarm mit Spannrolle.

Hinweis:

Alle Gerätetypen mit anderem Rollentyp (Einstichrollen bzw. zylindrische Rollen) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb