Rundlaufprüfgerät mit geschliffener Messfläche ohne Messuhr, Spitzenhöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 443000 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Seiten- bzw. Höhengleichheit der Reitstöcke ±0,01 mm
Spitzenhöhe 75 mm
Spitzenweite maximal 350 mm
Pinolen-⌀ 16 mm
Säulen-⌀ 16 mm
Säulenhöhe 150 mm
Querarm-⌀ 16 mm
Querarm Länge 60 mm
ganze Höhe ohne Messstativ 150 mm
T-Nutenbreite H7 10 mm
Grundplatte Länge 500 mm
Grundplatte Breite 110 mm
maximale Belastbarkeit pro Paar 10 kg
Gewicht 12 kg
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443000 75
EAN / GTIN 4030234000176
Hersteller mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Ausführung:

Messstativ:
Mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 H7. Der Querarm ist in der Höhe und nach allen Seiten beliebig verstellbar.
Reitstöcke:
Verschiebbar. Linker Reitstock mit fester Spitze, rechter Reitstock mit beweglicher Spitze.
Messbank:
Genau geschliffen, mit 2 T-Nuten. Zur Aufnahme der Reitstöcke (Toleranz H7) bzw. des Messstatives.
Ebenheit nach DIN 876/1.

Verwendung:

Zum Messen von Rund- und Plangenauigkeit sowie zur Vergleichsprüfung von Parallelität und Durchmesser.

Lieferumfang:

Messbank, Messstativ
Reitstöcke oben mit 90°-Prismen zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile (maximaler Werkstück-⌀ 20 mm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb