Kleinmesstisch Hartgestein 50

Artikel-Nr.: 442918 50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 170.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/0
Ausladung 49 mm
Messhöhe maximal 105 mm
Säulen-⌀ 22 mm
⌀ Messuhraufnahme 8 mm
Tisch-⌀ 50 mm
Gesamthöhe 200 mm
Gewicht 2,3 kg
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442918 50
EAN / GTIN 2050002040670
Herstellernummer 1B2-0050-00210

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm.
Tischfläche aus robustem Hartgestein.
Ebenheit ≤ 5µm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb