{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876/00 | |
Ausladung | 62 mm | |
Messhöhe maximal | 150 mm | |
Säulen-⌀ | 22 mm | |
Tisch Länge | 78 mm | |
Tisch Breite | 78 mm | |
Gesamthöhe | 265 mm | |
Gewicht | 4 kg | |
Produktart | Messtisch |
Artikelnummer | 442900 78 | |
EAN / GTIN | 4045197519085 | |
Herstellernummer | 442900 78 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kleinmesstisch, Tisch Länge: 78mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 530.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 287.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamthöhe | 265 mm | 210 mm |
Gewicht | 4 kg | 2,5 kg |
Messhöhe maximal | 150 mm | 110 mm |
Säulen-⌀ | 22 mm | 24,4 mm |
Tisch Breite | 78 mm | 80 mm |
Tisch Länge | 78 mm | 80 mm |
Produktart | Messtisch | Messtisch |