Universal-Feinmesstisch Hartgestein 150 mm

Artikel-Nr.: 442534 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 170.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tisch Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 876
    Ausladung 120 mm
    Messhöhe maximal 210 mm
    Säulen-⌀ 16 mm
    Querarm-⌀ 14 mm
    Messfläche Länge 100 mm
    Messfläche Breite 100 mm
    Anschlussgewinde M10
    Tisch Länge 150 mm
    Tisch Breite 100 mm
    Gewicht 2,8 kg
    Produktart Messtisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 442534 150
    EAN / GTIN 2050002047037

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messfläche fein diamantgeläppt. Extrem starrer und massiver Aufbau. Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von höchster Güte und Härte.
    Feinmesstisch mit Universal-Messstativ. 3-Punkt-Klemmung für hohe Steifigkeit. Messuhrenaufnahme mit Feineinstellung für Schaft-⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 Zoll und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.
    Ebenheit ≤ 2 µm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb