{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876/1 | |
Aktionsradius 3-D Gelenkarm | 290 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 133 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 113 mm | |
Anschlussgewinde | M8 | |
Gewicht | 17,5 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messtisch |
Artikelnummer | 442525 400X250 | |
EAN / GTIN | 2050001055408 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Universal-Feinmesstisch mit 3-D NOGA Gelenkarm, Tisch Länge×Breite: 400X250mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 572.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 565.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlussgewinde | M8 | M8 |
Gewicht | 17,5 kg | 17,5 kg |
Länge Gelenkarm L1 | 133 mm | 133 mm |
Länge Gelenkarm L2 | 113 mm | 113 mm |
Norm | DIN 876/1 | DIN 876/1 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Aktionsradius 3-D Gelenkarm | 290 mm | 290 mm |