{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Durchmesser | 260 mm | |
Höhe | 80 mm | |
Gewicht | 5,6 kg | |
Betriebsspannung | 12 (Akku) V | |
maximale Haltekraft | 4.200 N | |
Druck | 200 mbar | |
Produktart | Vakuumfuß |
Artikelnummer | 442171 250 | |
EAN / GTIN | 2050002078765 |