Stativfuß 3

Artikel-Nr.: 442140 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Anschlussgewinde M10
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Haftkraft 1.300 N
Länge 117 mm
Breite 50 mm
Höhe 55 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442140 3
EAN / GTIN 4045197861658
Herstellernummer 442140 3

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen.
Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb