Mechanisches Messstativ (mit Magnetfuß) 290 mm

Artikel-Nr.: 441600 290
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 290 mm
Länge Gelenkarm L1 130 mm
Länge Gelenkarm L2 110 mm
Anschlussgewinde M8
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Haftkraft 1.000 N
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441600 290
EAN / GTIN 4062406735142
Herstellernummer 441600 290

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Messstativ mit Zentralklemmung - alle Gelenke werden duch den zentralen Drehkopf starr geklemmt. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Großes und gummiertes Handrad (⌀ ca. 45 mm bzw. ca. 55 mm) für leichtes Anziehen und Lösen der Klemmung. Die Messuhrenaufnahme am Gelenkarm ist 360° drehbar, über 180° schwenkbar und passend für Messuhren mit Schaft-⌀ 6 und 8 mm oder Prisma. Anschlussgewinde für Magnetfuß M8, Anschlussgewinde Gelenkarm oben M6.
Stativ inklusive Magnetfuß und ergonomischem Drehschalter. Hochleistungs Ferrit-Magnet mit geschliffenen Auflageflächen an der Rückseite und geschliffener Prismen-Unterseite zum Aufsetzen auch auf Wellen und zylindrischen Körpern. Griffsympatische Kunststoffkapselung des Magnetfußes mit erhöhtem Schlagschutz und thermischer Isolation.

Lieferumfang:

Messstativ inklusive Magnetfuß Nr. 440620 Gr. 1.

Sonderzubehör:

Messstativaufnahme Nr. 442100 und 442104.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb