{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querarm-⌀ D1 | 14 mm | |
Querarm Länge L1 | 160 mm | |
Säulen-⌀ D2 | 16 mm | |
Säulenhöhe L2 | 220 mm | |
Anschlussgewinde | M8 Außengewinde | |
Haftkraft | 1.000 N | |
Magnetfuß Länge | 80 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441210 1 | |
EAN / GTIN | 4045197441102 | |
Herstellernummer | 441210 1 |