Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge, Typ: N3

Artikel-Nr.: 441190 N3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querarm-⌀ D1 16 mm
Querarm Länge L1 225 mm
Säulen-⌀ D2 18 mm
Säulenhöhe L2 350 mm
Anschlussgewinde M10×1,25 Außengewinde
Haftkraft 1.300 N
Magnetfuß Länge 120 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441190 N3
EAN / GTIN 7290005395062

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung.
Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. Vario-Messgeräteaufnahme für Schaft-⌀ 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.
Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb