{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 580 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 287 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 223 mm | |
Anschlussgewinde unten | M10×1,25 | |
Haftkraft | 1.300 N | |
maximale Belastung | 14 kg | |
Magnetfuß Länge | 120 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge 600
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 478.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 374.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 580 | 580 |
Magnetfuß Breite | 50 | 50 |
Magnetfuß Höhe | 55 | 55 |
Magnetfuß Länge | 120 | 117 |
maximale Belastung | 14 | 14 |
Produktart | Messstativ | Messstativ |
Anschlussgewinde unten | M10×1,25 | M10×1,25 |