{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 420 mm | |
Anschlussgewinde | M10 | |
Ausrichtung Anschlussgewinde | seitlich | |
Haftkraft | 1.000 N | |
Magnetfuß Länge | 81 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441100 420 | |
EAN / GTIN | 4260180711073 | |
Herstellernummer | 105376 |