{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 300 mm | |
Anschlussgewinde | M8 | |
Ausrichtung Anschlussgewinde | seitlich | |
Haftkraft | 1.000 N | |
Magnetfuß Länge | 75 mm | |
Magnetfuß Breite | 56 mm | |
Magnetfuß Höhe | 58 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 440600 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889805 | |
Herstellernummer | 440600 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydraulisches Messstativ (mit Magnetfuß), Ausladung: 300mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 265.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 220.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlussgewinde | M8 | M8 |
Ausladung | 300 mm | 300 mm |
Haftkraft | 1.000 N | 1.000 N |
Produktart | Messstativ | Messstativ |