{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich außen | 40,1 mm - 1.056 mm | |
Messbereich innen | 1 mm - 1.016 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Genauigkeit | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Wiederholpräzision (2 σ) | 1 µm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Displaygröße | 10 Zoll | |
Displayart | TFT-Touchscreen | |
Grundplatte Länge | 1.540 mm | |
Grundplatte Tiefe | 320 mm | |
Höhe | 626 mm | |
Gewicht | 210 kg | |
Leistungsaufnahme | 150 W | |
Netzspannung | 100 V - 240 V | |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 24V, 5A | |
Stromversorgung | 100 – 240 V | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Einstellgerät |
Artikelnummer | 439900 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406206024 | |
Herstellernummer | 439900 1000 |