{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Messbereich | 0 mm - 30,1 mm | |
Auflösung | 0,01 µm | |
Fehlergrenze | 0,02 µm | |
Wiederholgenauigkeit | 0,03 µm | |
Messkraft | 3 N | |
Gewicht | 11 kg | |
Produktart | Formmessgerät |
Artikelnummer |
439564
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002081086
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |